曜日別特売
P100MXL100 タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36158105

タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数100
100
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
52
54
56
60
64
70
72
80
84
96
120
内容量1個注文コード36158105品番P100MXL100
参考基準価格(税別)¥22,240販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100材質高力アルミニウム歯数100形状棒状ピッチ径(Φmm)64.68外径O.D.(Φmm)64.17
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36156976
2018-07-17
用途: 動力伝達に使用。
製造業

加工時、旋盤の取り付け用の芯だしした加工部分が、欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする