P20XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 36158972

P20XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 36158972
P20XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 36158972

タイミングプーリ XL形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個形状B形注文コード36158972品番P20XL037B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
寸法D(Φmm)22寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)15寸法LB(mm)23寸法LC(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)31.83寸法W(mm)11最小軸穴径d(Φmm)8最大軸穴径d(Φmm)14呼び幅37形状B形概略質量(kg)0.088ピッチ径(Φmm)32.34
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36158972P20XL037B35267583P20-XL-037BP20XL037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267583タイミングプーリ XL037形 B形三ツ星ベルト1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36158796
2013-01-09
用途: ホームベーカリーの改造

材質:焼結金属 と書いてますが、それは冶金方法であってそれだけでは情報不足です。
鋳鉄に近い質感でした。
ケガキテストをしたところ工具程度の硬度だったので焼きなましてから加工しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけいたしました。
36158796(P12XL037C)の材質表記を「S25C(焼結金属)」へ変更致しました。
ご連絡頂きありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする