P34XL037A タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 36159243

P34XL037A タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 36159243
P34XL037A タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 36159243

タイミングプーリ XL形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個歯数34形状A形注文コード36159243品番P34XL037A
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2寸法K(mm)-寸法LA(mm)15寸法LB(mm)-寸法LC(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)54.47寸法W(mm)11最小軸穴径d(Φmm)10最大軸穴径d(Φmm)26歯数34呼び幅(mm)9.5呼び幅37材質鋼材形状A形種類タイミングプーリ概略質量(kg)0.246ピッチ径(Φmm)54.98
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36158796
2013-01-09
用途: ホームベーカリーの改造

材質:焼結金属 と書いてますが、それは冶金方法であってそれだけでは情報不足です。
鋳鉄に近い質感でした。
ケガキテストをしたところ工具程度の硬度だったので焼きなましてから加工しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけいたしました。
36158796(P12XL037C)の材質表記を「S25C(焼結金属)」へ変更致しました。
ご連絡頂きありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする