溶接ブラインドフランジ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36161255 品番BL-FF 10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状フランジ 材質SS400 呼び径40A(1 1/2B) 呼び圧力10K 寸法D(Φmm)140 寸法C(Φmm)105 呼び径(A)40 寸法h(Φmm)19 ボルト数4 取付ボルトの呼びM16 厚さt(mm)16 呼び径(B)1 1/2 ボルト穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36161255 BL-FF 10K 37980706 BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 1枚 2,498 税込2,748 メーカー違いの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36161237
2019-03-14
用途:
自作小型旋盤のチャックフランジとして
その他業種

田舎では厚板円盤が手に入れにくいのでこれを利用した。
ブラインドフランジとして使用するには穴あきは助かると思うが他用途利用のため穴無しが有ればありがたい。

対象商品:
36161221
2016-08-14
用途:
機械、器具の部品として。

品質的には全く問題なく、満足しています。

対象商品:
36161264
2016-11-01
用途:
配管工事用

出入り業者より安く購入。使用数が多いので助かります。

対象商品:
36161282
2014-05-20
用途:
配管のエア漏れ試験用に使用

特に問題はないです。
急いでたので、当日出荷で助かりました。

対象商品:
36161316
2016-05-24
用途:
フランジとして
製造業

自社で使用するものなのでよいが、打痕が多すぎる。
商品としては使用できない

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
大変恐れ入りますが、お届けした商品でご不明な点等ございましたら、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡下さいますようお願い致します。(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする