N08-002 Lピタ エムエフ 36161772 N08-002 Lピタ エムエフ 36161772 N08-002 Lピタ エムエフ 36161772 N08-002 Lピタ エムエフ 36161772 N08-002 Lピタ エムエフ 36161772 N08-002 Lピタ エムエフ 36161772

Lピタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 36161772 品番 N08-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。

材質発泡ポリエチレン 用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生 長さ(mm)1700 幅(mm)50×50 オレンジ タイプ50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする