曜日別特売
235D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167266

235D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167266
235D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167266
235D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167266

JIS Vプーリー D-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
de外径(Φmm)254
254
229
279
304
334
354
374
394
419
444
469
494
519
579
609
649
709
729
764
814
864
914
内容量1個注文コード36167266品番235D4
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
種類Vプーリー溝の形D溝数4質量(kg)30.3de外径(Φmm)254リム幅w(mm)159慣性モーメント(kg・m2)0.241ハブdb(mm)-ハブl(mm)78ハブs2(mm)46リムh(mm)32(0~+2)下穴径d(Φmm)32形状図番56U最大軸穴径d(Φmm)110ハブs3(mm)35呼び径dm(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする