NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー D-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
de外径(Φmm)
394
394
394
229
254
279
304
334
354
374
419
444
469
494
519
579
609
649
709
729
764
814
864
914
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167327
品番
375D4
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
4
質量(kg)
52.4
de外径(Φmm)
394
リム幅w(mm)
159
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.03
ハブdb(mm)
140
ハブl(mm)
140
ハブs2(mm)
19
リムh(mm)
34(0~+2)
下穴径d(Φmm)
35
形状図番
40U
最大軸穴径d(Φmm)
80
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
375
CADデータダウンロード