曜日別特売
500D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167372

500D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167372
500D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167372
500D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167372

JIS Vプーリー D-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
de外径(Φmm)519
519
229
254
279
304
334
354
374
394
419
444
469
494
579
609
649
709
729
764
814
864
914
内容量1個注文コード36167372品番500D4
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
種類Vプーリー溝の形D溝数4質量(kg)66.7de外径(Φmm)519リム幅w(mm)159慣性モーメント(kg・m2)2.37ハブdb(mm)160ハブl(mm)140ハブs2(mm)19リムh(mm)34(0~+2)下穴径d(Φmm)45形状図番40Y最大軸穴径d(Φmm)90ハブs3(mm)-呼び径dm(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする