NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー D-4
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
de外径(Φmm)
709
709
709
229
254
279
304
334
354
374
394
419
444
469
494
519
579
609
649
729
764
814
864
914
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167415
品番
690D4
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
4
質量(kg)
86.9
de外径(Φmm)
709
リム幅w(mm)
159
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.39
ハブdb(mm)
164
ハブl(mm)
110
ハブs2(mm)
24.5
リムh(mm)
33(0~+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
90
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
690
CADデータダウンロード