曜日別特売
710D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167424

710D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167424
710D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167424
710D4 JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36167424

JIS Vプーリー D-4

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
de外径(Φmm)729
729
229
254
279
304
334
354
374
394
419
444
469
494
519
579
609
649
709
764
814
864
914
内容量1個注文コード36167424品番710D4
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
種類Vプーリー溝の形D溝数4質量(kg)92.2de外径(Φmm)729リム幅w(mm)159慣性モーメント(kg・m2)7.09ハブdb(mm)160ハブl(mm)140ハブs2(mm)19リムh(mm)34(0~+2)下穴径d(Φmm)45形状図番40Y最大軸穴径d(Φmm)90ハブs3(mm)-呼び径dm(mm)710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする