NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー D-4
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
de外径(Φmm)
814
814
814
229
254
279
304
334
354
374
394
419
444
469
494
519
579
609
649
709
729
764
864
914
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167442
品番
795D4
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
4
質量(kg)
115
de外径(Φmm)
814
リム幅w(mm)
159
慣性モーメント(kg・m
2
)
10
ハブdb(mm)
200
ハブl(mm)
145
ハブs2(mm)
7
リムh(mm)
33(0~+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
110
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
795
CADデータダウンロード