NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー D-4
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
de外径(Φmm)
864
864
864
229
254
279
304
334
354
374
394
419
444
469
494
519
579
609
649
709
729
764
814
914
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167451
品番
845D4
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
4
質量(kg)
123
de外径(Φmm)
864
リム幅w(mm)
159
慣性モーメント(kg・m
2
)
12.1
ハブdb(mm)
190
ハブl(mm)
159
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
33(0~+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
30Y
最大軸穴径d(Φmm)
105
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
845
CADデータダウンロード