曜日別特売
4-A-2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170583

標準 Vプーリー A-2

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個形状図番21U注文コード36170583品番4-A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです

ハブdb(mm)50de外径(Φmm)101.6ピッチ径dp(mm)92.6リムh(mm)15(0~+2)ハブl(mm)30ハブs1(mm)19ハブs2(mm)25リム幅w(mm)36最大軸穴径d(Φmm)28溝の形A溝数2質量(kg)1.28下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.00151形状図番21U
関連資料:(0.4MB) (0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361705834-A-2092366654A24-A-2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 09236665標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36170757
2021-09-13
用途: 作業機械のプーリーサイズ変更
sonica自動車・二輪車・自転車関連業

発注から納品まで スピーディーで 品質も良く満足しております。

対象商品 : 09236647
2016-10-15
用途: 塩カル散布車DCモーター使用
信濃電機工業株式会社

加工しやすく満足している。現状のままで改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする