15A2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170854

15A2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170854
15A2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170854

標準 Vプーリー A-2

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個形状図番50X注文コード36170854品番15A2
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです

ハブdb(mm)80de外径(Φmm)381ピッチ径dp(mm)372リムh(mm)15(0~+2)ハブl(mm)35ハブs1(mm)-ハブs2(mm)0.5リム幅w(mm)36最大軸穴径d(Φmm)44溝の形A溝数2材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250質量(kg)5.96種類Vプーリー下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.119形状図番50X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36170757
2021-09-13
用途: 作業機械のプーリーサイズ変更
sonica自動車・二輪車・自転車関連業

発注から納品まで スピーディーで 品質も良く満足しております。

対象商品 : 09236647
2016-10-15
用途: 塩カル散布車DCモーター使用
信濃電機工業株式会社

加工しやすく満足している。現状のままで改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする