曜日別特売
SPB-132-5 イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36175912

SPB-132-5 イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36175912
SPB-132-5 イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 36175912

イソメックSPプーリー SPB-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブッシング品番2012
de外径(Φmm)139
139
132
147
157
167
172
177
182
187
192
197
202
207
213
219
225
231
237
243
257
272
287
307
322
342
362
382
407
432
457
482
507
537
567
637
717
807
907
1007
内容量1個注文コード36175912品番SPB-132-5
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
種類イソメックSPプーリー溝数5質量(kg)4.28ddデータム径(Φmm)132de外径(Φmm)139リム幅w(mm)101慣性モーメント(kg・m2)0.0124ハブdb(mm)-ハブl(mm)32ハブs1(mm)-ハブs2(mm)34.5ブッシング品番2012リムh(mm)22.5形状図番51U
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする