NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックSPプーリー SPB-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ブッシング品番
4036
4036
4445
5568
de外径(Φmm)
272
272
272
219
231
237
243
257
287
307
322
342
362
382
407
432
457
482
507
537
567
637
717
807
907
1007
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176691
品番
SPB-265-8
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)95
(旧JIS平行キー)85
種類
イソメックSPプーリー
溝数
8
質量(kg)
27.1
ddデータム径(Φmm)
265
de外径(Φmm)
272
リム幅w(mm)
158
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.302
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
64
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
47
ブッシング品番
4036
リムh(mm)
23
形状図番
51U
関連資料:
技術資料1(0.5MB)