曜日別特売
1615-38N-JIS イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177757

1615-38N-JIS イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177757
1615-38N-JIS イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177757

イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(mm)38
内容量1個注文コード36177757品番1615-38N-JIS
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
規格
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
軸穴径(mm)38質量(kg)0.47寸法A(mm)57.12寸法B(mm)38許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする