2012-40-Q イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177976

2012-40-Q イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177976
2012-40-Q イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177976

イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(mm)
内容量1個注文コード36177976品番2012-40-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

規格
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82セットスクリュー呼び(inch)W 7/16寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2ブッシング品番2012

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361779762012-40-Q063383332012-40Q-JIS2012-40-Q イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338333イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする