曜日別特売
100-A-1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182151

100-A-1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182151
100-A-1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182151

JIS Vプーリー A-1

(4件のレビュー)
取扱い終了
de外径(Φmm)109
109
59
65
72
76
80
84
89
92
94
97
99
102
104
107
112
115
118
121
127
134
141
149
159
169
179
189
199
209
221
233
245
259
289
309
324
364
384
409
459
509
内容量1個注文コード36182151品番100-A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,310

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ハブdb(mm)50de外径(Φmm)109呼び径dm(mm)100リムh(mm)17(0~+2)ハブl(mm)28ハブs1(mm)15ハブs2(mm)7リム幅w(mm)20最大軸穴径d(Φmm)28溝の形A溝数1質量(kg)1.15下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.0014形状図番21U
関連資料:(0.4MB) (0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36182151100-A-109236787100A1100-A-1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 09236787JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36182221
2022-10-08
用途: 減速機一次側入力用。
島田製造業

センターに下穴10位あけていれば、追加工し易い。
止め用のタップ穴があると便利。

対象商品 : 36182036
2020-05-31
用途: 手押し式堆肥散布機をエンジン駆動に変更
農・林・水産業

期待通りの商品で満足しています。aaaaaaaaa←aは感想文字数補完

対象商品 : 36182255
2020-04-22
用途: 油圧ポンプの駆動に
建設業・工事業

回転上げる為に購入しました。
穴開いてるのに
すれば良かった

対象商品 : 36182036
2015-11-24
用途: 機械の保守部品

NBKの商品だけに問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする