124-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183865

変速プーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)(標準)19
内容量1個注文コード36183865品番124-VA-1F-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,260

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

寸法l(mm)
(プーリーベース)40
(スライドピース)23
寸法db(mm)
(プーリーベース)40
(スライドピース)55
ピッチ径dp(mm)
(最大)115
(最小)91.7
寸法s1(mm)
(プーリーベース)-
(スライドピース)14
軸穴径d(Φmm)(標準)19種類変速プーリーde外径(Φmm)124質量(kg)1.48タイプ(プーリーベース)1F寸法M2(mm)(スライドピース)2-M8キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6押しねじM1-M8基準V溝A組み合わせねじM1M40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36183865124-VA-1F-1907994762124VA1F-19N-JIS124-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994762変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする