アルミケース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36187724 品番 T3AA-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×120×265 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×95(60+35)×205 付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個 材質アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg)1.6 シルバー 材質(本体)アルミ 質量(g)1600 外形寸法(mm)330×120×265 内形寸法(mm)295×95(60+35)×205 収納量(最大目安)約10kg 入数6 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)265 鍵有 外寸法・奥行(mm)120 カートン寸法(mm)400×340×545 有効内寸法・奥行(mm)95(60+35) 有効内寸法・高さ(mm)205 有効内寸法・幅(mm)295
注意
※寸法(高さ)は、取手(折りたたみ時)を含めた数値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
以前、乗ってたバイクのトランクとして使う為
サービス業

8年前に購入したパーツで遅いレビューとなったけど…アルミ製で軽くて丈夫で満足してたけど乗り換えに伴い処分しました

対象商品:
36187724
2019-11-05
用途:
アーチェリー用具の調整・メンテナンス
その他業種

近隣のホームセンターには適当な寸法のものが見当たらず、数年購入を見送っていたが、貴社のウェブサイトに求めていたサイズのものを見つけ、購入した次第です。今までは段ボール箱に様々な工具を詰め込んでいたため、箱の痛んだ箇所をテープで補強しながら使ってました。が、この工具入れなら、コスパに優れており、永年の使用にも耐えてくれることでしょう!

対象商品:
36187724
2018-11-29
用途:
放送機器、小型PCの収納
サービス業

取り扱いやすく、コストパフォーマンスも高く満足している。
間仕切り1枚、肩掛けベルトも付属している。

1人が参考にしています
対象商品:
36187724
2018-06-29
用途:
コスプレ
大和高田市役所 様 (その他業種)

サイズを確認せずに買ったので、思ってたより小さかったので後悔してます。

対象商品:
36187724
2018-01-19
用途:
工具収納
オールバイク共和 様

思ったよりはしっかりしてたが、左右のガタつきは多いかな?

1人が参考にしています
対象商品:
33481795
2016-01-11
用途:
プロジェクターのケース

専用のものは高価であり、価格も手ごろであり大変満足しております。

対象商品:
36187724
2015-11-07
用途:
カメラのレンズ運搬
その他業種

物は良いのですが、しきり板を後から追加注文しようと思ったら品代500円弱に送料500円…。何か他の発送方法は無いもんかなぁ…

対象商品:
33481795
2014-05-05
用途:
工具カバンとして持ち歩いています。

工具が内フタに差せる為、使い勝手がとても良い。丈夫で大きさも丁度良いし、何といっても安くて使い捨て出来る。以前からこのタイプを使用していたが、ホームセンター等で見つけられなくなり、あちこち探していました。これからも継続して購入予定。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする