※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDラバーライト

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36187794 品番 DOP-LR302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

衝撃吸収!タフな使用に耐える。

使用電池単三形乾電池×2本(別売) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約48×約173(最大値) 仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 質量(g)約100(電池除く) 角度(°)照射:約17 全光束(Lm)7 光源日亜科学工業白色LEDΦ5mm×1灯 照度(Lx)約70(距離1m・中心点照度・電池初期時) 連続点灯時間約20時間 ※アルカリ乾電池使用時(電池の性能により異なります)。 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36187794
2024-03-25
用途:
思った以上に暗かった

今まで高照度の物ばかり使っていたせいかめっちゃ暗く感じました、車のスモールランプ(T10電球)一個分より暗いような(笑)他の方が評価高いのでコレが不良なのか・・・もう一個頼んで比べるのも面倒ですし、軽くて防水なので期待したのですが残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
36187803
2024-05-25
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

最初、購入時、一灯点かなくて保障交換 助かりました。結構明るく電池の持ちも良いです。

対象商品:
36187803
2024-05-20
用途:
夜間作業
不動産業

価格からして明るさはイマイチかと思ってましたが凄く眩しく遠くまで照らしてくれます。

対象商品:
36187794
2021-07-22
用途:
日常の非常灯と非難袋の中
不動産業

問題なく使えます。単3を2本だけで済んで懐中電灯としては十分な照度なので、今まで使っていた単1を4本使った懐中電灯を捨てて交代させました。

対象商品:
36187794
2021-10-03
用途:
夜間時の倉庫作業
サービス業

単3サイズなので非常にグリップ感は良いし大きさ的にもコンパクト過ぎず良い

対象商品:
36187803
2021-01-25
用途:
暗い場所や非常時

現場で使用する時に、ゴムグリップで滑りにくくて使いやすいです。明るさも十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
36187803
2020-10-06
用途:
停電時

この夏、急な停電が度々起きたので、不備だった箇所に追加しました。
色が黄色いことと、コンパクトなところが気に入っています。
また、工夫次第で吊るしておけそうです。

対象商品:
36187794
2021-01-07
用途:
工場用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

小さいのに明るく使いやすいしもちやすいし軽いしいい*

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする