曜日別特売
230-EV5GT-9 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36187882

230-EV5GT-9 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36187882
230-EV5GT-9 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36187882
230-EV5GT-9 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36187882

パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)9ベルトピッチ周長(mm)230注文コード36187882品番230-EV5GT-9
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV5GTベルト幅(mm)9歯数46ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)230材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 機械の保守や製造に

この製品は従来の材料を見直して同じ規格の物よりも強度が増しているとの事。同じ強度で良いのならベルト幅を狭くできるので、設計段階で機械の小スペース化が可能。または保守の際に同じ幅の物を使用すると耐久性アップが可能。

対象商品 : 36210422
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
スギノサービスサービス業

今回は、初めての注文なのでまだわかりませんが品数と納品期間短縮の
お願いをしたいと思います。

対象商品 : 36200857
2021-04-12
用途: 機械のメンテナンス時。

なかなか近隣で購入できず困っていました。
素早い納期と納得の価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする