曜日別特売

パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(3件のレビュー)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

種類EVベルトベルト形EV5GT材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード内容量1本
917件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36187864185-EV5GT-95185937
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187873225-EV5GT-95225945
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187882230-EV5GT-95230946
2,420
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
36187891240-EV5GT-95240948
2,420
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
36187907245-EV5GT-95245949
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187916250-EV5GT-95250950
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187925255-EV5GT-95255951
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187934260-EV5GT-95260952
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187943270-EV5GT-95270954
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187952275-EV5GT-95275955
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187961295-EV5GT-95295959
2,420
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
36187977300-EV5GT-95300960
2,420
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
36187986315-EV5GT-95315963
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36187995320-EV5GT-95320964
2,420
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
36188004340-EV5GT-95340968
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188013350-EV5GT-95350970
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188022360-EV5GT-95360972
2,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
36188031365-EV5GT-95365973
2,570
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188047370-EV5GT-95370974
2,570
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
36188056375-EV5GT-95375975
2,570
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188065385-EV5GT-95385977
2,570
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188074390-EV5GT-95390978
2,570
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188083400-EV5GT-95400980
2,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
36188092405-EV5GT-95405981
2,710
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
36188101410-EV5GT-95410982
2,710
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
36188117415-EV5GT-95415983
2,710
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
36188126420-EV5GT-95420984
2,710
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188135430-EV5GT-95430986
2,710
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
36188144435-EV5GT-95435987
2,710
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188153440-EV5GT-95440988
2,710
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
36188162450-EV5GT-95450990
2,710
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188171460-EV5GT-95460992
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188187465-EV5GT-95465993
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188196470-EV5GT-95470994
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188205475-EV5GT-95475995
2,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
36188214485-EV5GT-95485997
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188223490-EV5GT-95490998
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188232500-EV5GT-955009100
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188241505-EV5GT-955059101
2,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188257510-EV5GT-955109102
2,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
36188266520-EV5GT-955209104
2,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188275525-EV5GT-955259105
2,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
36188284530-EV5GT-955309106
2,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
36188293540-EV5GT-955409108
2,980
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
36188302545-EV5GT-955459109
2,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188311550-EV5GT-955509110
2,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188327560-EV5GT-955609112
3,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188336565-EV5GT-955659113
3,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188345570-EV5GT-955709114
3,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
36188354575-EV5GT-955759115
3,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 機械の保守や製造に

この製品は従来の材料を見直して同じ規格の物よりも強度が増しているとの事。同じ強度で良いのならベルト幅を狭くできるので、設計段階で機械の小スペース化が可能。または保守の際に同じ幅の物を使用すると耐久性アップが可能。

対象商品 : 36210422
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
スギノサービスサービス業

今回は、初めての注文なのでまだわかりませんが品数と納品期間短縮の
お願いをしたいと思います。

対象商品 : 36200857
2021-04-12
用途: 機械のメンテナンス時。

なかなか近隣で購入できず困っていました。
素早い納期と納得の価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする