曜日別特売
282-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

282-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190253
282-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190253
282-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190253
282-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190253

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード36190253品番282-2GT-2
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
ベルト形2GTベルト幅(mm)2歯数141ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)282材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅2公差(mm)±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36289057
2022-01-29
用途: レジスター用のベルト交換
高瀬写真館サービス業

歯数で発注しましたが、小さすぎてはいりませんでした。あと、クロロプレンゴムということで、伸びる素材かと思ってしまいましたが、一切伸びなかったのでこれも失敗の原因でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする