曜日別特売
648-3M-9 パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36192046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

648-3M-9 パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36192046
648-3M-9 パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36192046
648-3M-9 パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36192046
648-3M-9 パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36192046

パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)9ベルトピッチ周長(mm)648注文コード36192046品番648-3M-9
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形3Mベルト幅(mm)9歯数216ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)648材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36196133
2024-07-01
用途: 模型製作時
その他業種

ラジコン修理時に正規部品が手に入らず困っていて若干サイズが違うが代用出来たので購入しました。

対象商品 : 36193367
2023-03-10
用途: 機械のメンテナンス

エアーコンプレッサーのベルトが切れ、幅18mmで探しましたが見つからないので15mmを購入しました。三ヶ月経ちますが問題なく使えています。

対象商品 : 36193367
2023-05-05
用途: エアーコンプレッサー
農・林・水産業

硬さも良い、食いつきも良い、あとは寿命がどのくらいあるか確認中。

対象商品 : 36193482
2019-12-10
用途: 電動バイクの補修用に購入しました。問題なく使用できております。
製造業

納期が最終的に10日ほどかかりました。ちょうど在庫きれだったかもしれませんが、もうすこし短縮してもらえると助かります。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 36195844
2019-05-04
用途: 業務用掃除機の部品として購入

ドイツ製掃除機の部品だったので、無いだろうと思っていましたがモノタロウにあって驚きでした。無事修理出来、感謝です。助かりました。

対象商品 : 36193482
2020-07-08
用途: 電動スクーターの修理

特段問題なく使えています。耐久性は気になりますがまだわかりません。今のところ十分満足です。

対象商品 : 36198802
2021-08-19
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

パワーグリップHTDベルトが切れた為、交換用に393-3M-9を購入するつもりが、間違って300-3M-9を購入していまい短くて使用できませんでした。返品ではなく交換が出来ないのは残念です。商品自体は丁寧に梱包されておりとても良い商品だと思いました。

対象商品 : 36194085
2018-10-10
用途: 倉庫内の清掃作業

取り外しに時間はかかりましたがとてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする