曜日別特売

パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(11件のレビュー)

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

種類HTDベルトベルト形3M材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード内容量1本
366件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36192046648-3M-936489216
2,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
36192064651-3M-936519217
2,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192082654-3M-936549218
2,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192091660-3M-936609220
2,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192107666-3M-936669222
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192116672-3M-936729224
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192134681-3M-936819227
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192152687-3M-936879229
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192161690-3M-936909230
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192186693-3M-936939231
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192195699-3M-936999233
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192204702-3M-937029234
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192213705-3M-937059235
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192247723-3M-937239241
2,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192256732-3M-937329244
2,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192265738-3M-937389246
2,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192283750-3M-937509250
2,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
36192292783-3M-937839261
2,360
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192301804-3M-938049268
2,360
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192317825-3M-938259275
2,420
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192344858-3M-938589286
2,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192362861-3M-938619287
2,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192371873-3M-938739291
2,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192387936-3M-939369312
2,590
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
361924051026-3M-9310269342
2,780
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
361924231038-3M-9310389346
2,780
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
361924321050-3M-9310509350
2,780
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
361924411086-3M-9310869362
2,880
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
361924571110-3M-9311109370
2,880
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
361924751188-3M-9311889396
2,970
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
361925021227-3M-9312279409
3,110
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
361925111260-3M-9312609420
3,110
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
361925271500-3M-9315009500
3,430
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361925361800-3M-9318009600
3,850
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
361925541890-3M-9318909630
4,060
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192572108-3M-1531081536
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192597120-3M-1531201540
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192606129-3M-1531291543
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192624132-3M-1531321544
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192633135-3M-1531351545
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192667144-3M-1531441548
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192676147-3M-1531471549
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192685150-3M-1531501550
2,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192694153-3M-1531531551
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192712156-3M-1531561552
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192746159-3M-1531591553
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192755162-3M-1531621554
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192764171-3M-1531711557
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192791174-3M-1531741558
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36192807177-3M-1531771559
2,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36196133
2024-07-01
用途: 模型製作時
その他業種

ラジコン修理時に正規部品が手に入らず困っていて若干サイズが違うが代用出来たので購入しました。

対象商品 : 36193367
2023-03-10
用途: 機械のメンテナンス

エアーコンプレッサーのベルトが切れ、幅18mmで探しましたが見つからないので15mmを購入しました。三ヶ月経ちますが問題なく使えています。

対象商品 : 36193367
2023-05-05
用途: エアーコンプレッサー
農・林・水産業

硬さも良い、食いつきも良い、あとは寿命がどのくらいあるか確認中。

対象商品 : 36193482
2019-12-10
用途: 電動バイクの補修用に購入しました。問題なく使用できております。
製造業

納期が最終的に10日ほどかかりました。ちょうど在庫きれだったかもしれませんが、もうすこし短縮してもらえると助かります。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 36195844
2019-05-04
用途: 業務用掃除機の部品として購入

ドイツ製掃除機の部品だったので、無いだろうと思っていましたがモノタロウにあって驚きでした。無事修理出来、感謝です。助かりました。

対象商品 : 36193482
2020-07-08
用途: 電動スクーターの修理

特段問題なく使えています。耐久性は気になりますがまだわかりません。今のところ十分満足です。

対象商品 : 36198802
2021-08-19
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

パワーグリップHTDベルトが切れた為、交換用に393-3M-9を購入するつもりが、間違って300-3M-9を購入していまい短くて使用できませんでした。返品ではなく交換が出来ないのは残念です。商品自体は丁寧に梱包されておりとても良い商品だと思いました。

対象商品 : 36194085
2018-10-10
用途: 倉庫内の清掃作業

取り外しに時間はかかりましたがとてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする