曜日別特売
P56-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194435

 

P56-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194435
P56-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194435
P56-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194435
P56-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194435

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数56
ベルト幅(mm)30
寸法W(mm)38
形状6F
内容量1個注文コード36194435品番P56-8YU-30-6F
参考基準価格(税別)¥22,910販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)31.7寸法B(mm)25寸法C(mm)130寸法FID(mm)130寸法FOD(mm)151ボス径H(mm)86寸法L(mm)58寸法OD(mm)141.23寸法PD(mm)142.6寸法W(mm)38寸法fb(mm)3.15厚さt(mm)2歯数56材質S45C形状6Fベルト幅(mm)30種類パワーグリップGTプーリフランジFS20151130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする