曜日別特売
P34-8YU-40-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194645

 

P34-8YU-40-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194645
P34-8YU-40-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194645
P34-8YU-40-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194645
P34-8YU-40-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36194645

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数34
ベルト幅(mm)40
寸法W(mm)48
形状6F
内容量1個注文コード36194645品番P34-8YU-40-6F
参考基準価格(税別)¥15,280販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)41.7寸法B(mm)20寸法C(mm)74寸法FID(mm)74寸法FOD(mm)95ボス径H(mm)64寸法L(mm)68寸法OD(mm)85.21寸法PD(mm)86.58寸法W(mm)48寸法fb(mm)3.15厚さt(mm)2歯数34材質S45C形状6Fベルト幅(mm)40種類パワーグリップGTプーリフランジFS20095074
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする