タイミーパック
タイミーパックの 袋
タイミーパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイミーパックの ポリロール
ポリ袋(リール巻・ロール) 小巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×20巻)
注文コード
36195959
品番
HS-1220 20PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です。
巻き数を少なく小さくすることで、扱いやすくした、小巻ポリ袋です。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
長さ(m)
60
適合規格
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
形状
ロール
色
透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×300