タイミーパック
タイミーパックの 袋
タイミーパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイミーパックの ポリロール
ポリ袋(リール巻・ロール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(380枚×20巻)
注文コード
36196038
品番
MS-1606A ケ-ス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.006
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
長さ(m)
144
適合規格
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
用途
お得な小巻ポリ袋です。
形状
ロール
色
半透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
260×380