タイミーパック
タイミーパックの 袋
タイミーパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイミーパックの ポリロール
ポリ袋(リール巻・ロール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚×6巻)
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
注文コード
36196074
品番
HR-1320L ケ-ス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
長さ(m)
340
適合規格
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
用途
幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。
形状
ロール
色
透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340