曜日別特売
HR-1320LL ケ-ス ポリ袋(リール巻・ロール) タイミーパック 36196083

ポリ袋(リール巻・ロール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(750枚×6巻)注文コード36196083品番HR-1320LL ケ-ス
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です

用途
幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02幅(mm)230高さ(mm)450長さ(m)338適合規格ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品形状ロール透明寸法(幅W×長さL)(mm)230×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする