タイミーパック
タイミーパックの 袋
タイミーパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイミーパックの ポリロール
ポリ袋(リール巻・ロール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚×6巻)
注文コード
36196239
品番
M-1310L ケ-ス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
長さ(m)
680
適合規格
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
用途
2000枚巻のお得な小袋です。
形状
ロール
色
半透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340