曜日別特売
HSG-65MCES 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター 36208168

HSG-65MCES 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター 36208168
HSG-65MCES 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター 36208168

重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード36208168品番HSG-65MCES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする