ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの その他洗浄機
KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36208308
品番
3.137-432.0
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途
外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適
適合機種
KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ
質量(kg)
0.2
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×42×44
注意
※この製品はKHB5、KHB6、OC5Handyのみでご利用いただけます。