a34598 どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 36208439 a34598 どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 36208439 a34598 どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 36208439 a34598 どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 36208439

どこでもヤンマくんスティック9本セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード36208439 品番a34598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに
スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。
害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!
蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!
木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して
色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ

材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC 質量(g)1本:(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本) 直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする