Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G Lavender Purple
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36208886
品番
MZB0IN2JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ストレージとRAM:12+256GB、ネットワークと接続性:デュアルSIM(nano SIM + nano SIMまたはnano SIM + eSIM)、2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz、3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66、4G: LTE TDD:38/40/41/42/48、5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78、ブルートゥース5.4、Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g 2.4GHz Wi-Fiをサポート | 5GHz Wi-Fi 1×1、Wi-Fi Directをサポート
メモリー容量
12GB
ストレージ
512GB
仕様
タッチサンプリングレート:最大480Hz、安全:画面内指紋センサー、AI顔認証
セット内容
携帯電話 / アダプター / USB Type-Cケーブル / SIM取り出しツール / 保護ケース / クイックスタートガイドおよび保証書 / 安全情報
幅(mm)
4.42
厚さ(mm)
8.55
色
ラベンダーパープル
高さ(mm)
162.33
質量(g)
190
機能
AI:Circle to Search with Google、Google Gemini、AI画像編集
バッテリー
5110mAh(標準)45Wターボ充電
コントラスト比
5000000:1
ディスプレイ
6.67インチCrystalRes AMOLEDディスプレイ
解像度
2712×1220 (1.5K解像度)
防塵防水性能
IP68
OS
Xiaomi ハイパーOS
プロセッサー
MediaTek Dimensity 7300-Ultra、4nm製造プロセス、CPU: オクタコアプロセッサ、最大2.5GHz、GPU: Mali-G615 MC2
明るさ
ピーク輝度3000nits
カメラ仕様
リアカメラ:200MPメインカメラ、8MP超広角カメラ、2MPマクロカメラ、フロントカメラ:20MPフロントカメラ
色深度
12ビット
冷却システム
グラファイト技術
リフレッシュレート(Hz)
最大120
注意
※デバイスにプリインストールされているオペレーティング システムとソフトウェアのストレージのため、使用可能なストレージと RAM は合計メモリより少なくなります。
※電源アダプターは同梱されておりません。PD充電に対応した45W電源アダプター、または67W以上のXiaomi純正電源アダプターのご使用を推奨いたします。
※本製品は、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づくIP68等級の防水性能を備え、特定の実験室環境下において水しぶき、水、埃に対する耐性がテストされ、認定されています。防水性能のテスト条件には、静水深1.5メートル、最大30分間、水と製品間の温度差が5K以下の状態が含まれることにご注意ください。このような防水性能は、実験室環境でテストされた特定の条件にのみ適用されるものであり、消費者の通常の使用条件とは一致しません。したがって、製品がテスト条件を超える環境にさらされた場合、防水性能は保証されません。ご自身でテストすることはお勧めしません。ビーチやプールでの使用はお勧めしません。防水性能は、日常的な摩耗、物理的な損傷、および/または修理時に分解が必要になることで低下する可能性があります。製品が湿気にさらされているときは、充電、物理ボタンの操作、SIMトレイの取り外しを避けてください。その他の安全上の注意事項については、ユーザーマニュアルをよくお読みください。IP68試験条件を超える環境で発生した液体による損傷は保証の対象外となります。
※eSIMのご利用には、通信サービスプランへのご加入が必要です。本サービスプランは、通信事業者の変更およびローミング(契約期間終了後も含む)に関して、一定の利用制限が適用される場合があります。eSIMの提供状況は、国/地域および通信事業者によって異なります。詳しくは、ご利用の通信事業者にお問い合わせください。
※パッケージの内容は地域によって異なる場合があります。