BS-SS6-KRSIN スマホ アーム式スタンド 卓上式 bitstrong 36209105 BS-SS6-KRSIN スマホ アーム式スタンド 卓上式 bitstrong 36209105 BS-SS6-KRSIN スマホ アーム式スタンド 卓上式 bitstrong 36209105

スマホ アーム式スタンド 卓上式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36209105 品番 BS-SS6-KRSIN
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。
アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。
しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。
角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。

特性角度調節 耐荷重(kg)【スマホフォルダー】0.25 角度調整範囲自由自在 取付個数1 スタンド卓上式 用途テレワーク、キッチン
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更する場合がありますので、予めご了承ください。
(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする