IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36209401 品番 IW-PS-PFII850W/3.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・「PFII」シリーズ電源ユニット
・ケーブル直付け式
・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応
・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)
・80PLUS GOLD認証取得
・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計
・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計
・フラットケーブル採用
・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能
・5年保証
・製品寸法:140×150×86mm

品名P85FII ATX3.1 最大出力(W)850 型番IW-PS-PFII850W 入力電流(A)12-6 その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95) 寸法(mm)140×150×86 質量(kg)1.87 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】Sleeve Bearing 入力電圧(V)100-240 AC 騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading) 保証期間5年 保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1 動作温度(℃)0〜40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK MTBF(時間)> 100,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする