ドライバー2Pペンチホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36209638 品番AH-33BG
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。
面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。

用途ドライバーとペンチやニッパ等の収納に最適です。 材質人工皮革 寸法(mm)255×110×60 ブラック/ゴールド 質量(g)175 タイプドライバー2Pペンチホルダー ベルト通し幅(mm)65対応
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用はやめてください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告無く変更する事がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする