パール金属
パール金属の 氷枕・冷却
パール金属の 氷のう・アイスバッグ
クールストレージ 保冷氷のうホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36209665
品番
PAL-DC6054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,138
販売価格(税別)
¥
5,580
バスケットに入れる
クールストレージ 保冷氷のうホルダーは、ステンレス真空二重構造で持ち運ぶから氷が長持ちする氷のうホルダーです。
用途
運動中、屋外作業に。
色
ブラック
サイズ
氷のう:幅95×奥行85×高さ170mm 保冷ホルダー:外径90×高さ170mm 開口部約6cm
耐冷温度(℃)
約-20
サイズ(mm)
氷のう幅:95×奥行85×高さ170 保冷ホルダー:外径90×高さ170 開口部約60
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません