画像準備中

マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェースガード:出側 注文コード36209751 品番EHFU-A-D GI EO
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上
構造部材の低アウトガス化を実現
ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ
より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能
流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備

仕様フェースガード:出側 材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)10 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 ガスケット入側 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)175±20 最終圧力損失(Pa)350 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする