マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様フェースガード:入側注文コード36209778品番EHS-A-D GG EI
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

超低圧損
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上
構造部材の低アウトガス化を実現
コンパクト設計

仕様フェースガード:入側材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂ガスケット両側捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする