メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 寝袋・毛布
紙製防災寝袋 静音タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
96×195
注文コード
36209900
品番
RCC-45
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
緊急時の備えになる紙製寝袋。帰宅困難時のオフィスや車内や自宅の備えにもあると役立ちます。耳障りな音が少ない静音タイプです。PEクロス紙のため丈夫で破れにくいです。
用途
緊急時の寝袋として!防風・防寒具として!なんでも収納できる超大型袋として!机の引き出しや自動車のグローブボックス・ドアポケットに収納保管できます。ゆったりサイズなので小さなお子様と一緒に入ったり中で着替えをすることも可能です。
材質
無漂白パルプクレープ紙+PEクロス
区分
直送限定
品名
紙製防災寝袋 静音タイプ (一般用)30枚セット
種類
一般用
寸法(cm)
96×195
入数
30枚
注意
※子供が使用する際は必ず大人と一緒に使用してください。かぶったり中に入ったりすると窒息する危険があるためご注意ください。直射日光・雨・風・薬品が付着しないよう保管してください。火や高温に近づけないでください。保管期間や条件によりフィルムやシールが劣化することがありますので定期的に確認してください。保温性を高めたい場合は、毛布などと併用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません