メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
車載用防災ポーチ CPCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
防水ポーチ・カイロ・携帯用トイレ1P・災害時伝言カード・軍手・マスク・発光スティック・絆創膏5P・鉛筆・ホイッスル・レインコート・アルミブランケット
注文コード
36209927
品番
CP15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自動車のグローブボックスやドアポケットに収納できるコンパクトな防災セット。緊急時にすぐに持ち出せます。ポーチは防水規格IPX4適合でちょっとした水濡れも心配ありません。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
防水ポーチ・カイロ・携帯用トイレ1P・災害時伝言カード・軍手・マスク・発光スティック・絆創膏5P・鉛筆・ホイッスル・レインコート・アルミブランケット
寸法(mm)
(収納ポーチ)233×195
区分
直送限定
品名
車載用防災ポーチ12点セット CP15 1個
種類
12点セット
入数
1
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません