MonotaRO卓上カレンダー(2026年版)

(149件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード36209997 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥0
販売価格(税別)
0

2026年度のMonotaRO卓上カレンダー。なくなり次第終了となりますので、お早めに!

用紙サイズ(幅×高さ)(mm)182×155 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×175×70
注意
※おひとり様2冊まで
2026年度モノタロウ卓上カレンダー。その日のお得なカテゴリが一目でわかる!数量限定おひとり様2冊まで0円
お得なカテゴリをチェック キャンペーンコードがすぐわかる!今日は、明日は、何がお得?ちょっとした予定も書きこめる!
他にも使いやすい工夫がたくさん
前後1カ月のカレンダーが見られて便利。
前後1カ月のカレンダーが見られて便利。
モノタロウ侍のイラスト
毎月変わるモノタロウ侍のイラストが季節を感じさせてくれます。
リングタイプでバラつかず、めくりやすくなっています。
リングタイプでバラつかず、めくりやすくなっています。
台座がしっかりしていて倒れにくく安心です。
台座がしっかりしていて倒れにくく安心です。
デスクにぴったりなサイズ感! さらに使いやすいサイズに!
スマホで簡単! QRコードでカテゴリ特価カレンダーへ! 商品を探す手間・時間を削減!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
モノタロウ注文するPCの横に設置。
製造業

いただける壁掛け、卓上カレンダーが年々少なくなる中、希望者注文式で追加でいただけるカレンダー助かります。

前月・次月の小カレンダーがある。
書き込みスペースがある。
インクがかすれたり、はねたりせずボールペンで書き込める。
月キャンペーンコードとその項目がある。
中央にリングがないので穴あけパンチで中央穴あけれてS字フックでぶら下げられる。
郵送でいただけるキャンペーンコードを切って貼り付けるスペースがある。
あたりがモノタロウ注文担当者の自分にとってとてもありがたやポイントです。

全品10%、モノタロウ15%OFFの日とかが最初から記載されているとさらにありがたいです。

来年もぜひよろしくお願いいたします。

4人が参考にしています
対象商品:
36209997
2025-12-15
用途:
事務作業

12月に入って早々に毎日確認していたら「販売中止」になっていて2026年はダメなのかと落ち込みましたが、翌日再度確認したら再開されていました。何はともあれ長年共にしてきたカレンダーなので入手出来てうれしいです。2026年は以前のサイズに戻りましたね。コンパクトで使いやすいです。ありがとうございました。

8人が参考にしています
2025-12-23
用途:
オシャンな卓上カレンダー
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事場で卓上カレンダーを使っていますがネコだのイヌだのおっさんには可愛すぎるものでしたので困っていました。
今回たまたまモノタロウで購入したい商品があったので探しているとカレンダーを発見。更に0円というサービスっぷり。
早速届いたので机の上に置いていると、周りの同僚達がブヒブヒ食いついてきました。
さすが現場の味方。ブヒブヒ

5人が参考にしています
対象商品:
36209997
2026-01-23
用途:
お得をいつでも把握出来るカレンダーとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは10%offカテゴリーを当日のメールか検索エンジンでカレンダーサイトに飛んで確認してましたが、このカレンダーがあればいつでも確認し放題なので非常に重宝しています。しかし全カテゴリー10%offの情報は書いてないので、今まで通り当日のメールで確認するしか無いようです。

1人が参考にしています
2025-12-13
用途:
事務所と現場の両方で使用
製造業

とても分かりやすい校正で書きやすく見やすいので毎年これを愛用しています。本年のものより若干小ぶりになったようですが2026年のはこれから使用するのが楽しみです。毎年モノタロウ様のカレンダー愛用していますのでこれからもお願い致します。

2人が参考にしています
2026-01-07
用途:
事務所・卓上カレンダー

昨年より小ぶりになりましたね。
ひとり2冊までいただけるので、毎年2冊お願いし、私がひとりで使用しています。(事務職です)
ひとつは今月、もうひとつは翌月を表示しております。
10%Offのカテゴリが見れるので、買い物の調整に便利です。
また、書き込むスペースがあるので、私は対象商品の注文番号を割引日のところに書いておくようにしています。
こうすることで、割引日の買い忘れがだいぶ改善されました。

対象商品:
36209997
2025-12-19
用途:
日常使い
その他業種

今年このカレンダーのお世話になり、来年のも欲しかったのですが出ていなく残念でした。購入品のクーポンが出た前の日にサイトを見ていたらカレンダーを見つけてとても嬉しかったです。メールも見ていますが、やはりカレンダーに何がいつ安いかが出ているのは記憶障害のある私にとっては本当に親切で助かっています。大きさもちょうど良いです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2026-03-07
用途:
執務室の書棚に置いて毎日活用しています
不動産業

カレンダー全体の大きさは丁度良く書棚の空き部に乗ります。
歳のせいか、日にち枠内のカテゴリ文字が小さく見ずらいです。あと少し文字が大きくなれば見易く使い勝手が良くなると思います。
サービス品で頂いた商品ですがご検討頂ければ幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする