グリーン ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 36210015 グリーン ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 36210015 グリーン ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 36210015 グリーン ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 36210015 グリーン ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 36210015 グリーン ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 36210015

ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 36210015 品番 グリーン
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。

用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。 材質ポリエチレン グリーン 高さ(mm)13 質量(g)225/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13 幅×長さ(mm)300×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺に施工しないでください。
※損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。
※設置場所に凹凸が無いか確認し平らな場所で使用してください。
※温度差により多少伸縮するため端の部分を壁等から少し離して施工してください。
※ジョイントする際は、ジョイント部分をパチッと音がするまで押し込み、容易に外れないか確認してから使用してください。
※ジョイント部から取り外す際は、ジョイント部の隙間にマイナスドライバーを差込み持ち上げると容易に外れます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
玄関に
株式会社 試作工房 電 様

玄関入口に敷いてます。前回使った板よりも丈夫そうで買ってよかったです。
あとは耐久性がどれほどあるかは年数経ってみないと分からないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする