Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用取付金具
防雨型CLリニューアルプレートΦ330
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鋼板(ホワイトレザーサテン仕上)
注文コード
36210085
品番
FK11100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
質量(kg)
0.8
材質(本体)
鋼板(ホワイトレザーサテン仕上)
径(Φmm)
330
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応