※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
階段灯防雨型CL低光束白フラット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36210146
品番
NWCF17100LE1
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
付属品
充電モニタ(緑)付
仕様
【交換LEDユニット】FK98700
幅(mm)
270
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
270
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ
天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
電圧(V)
100
等級
IP23
消費電力(W)
9.1
スイッチ
点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源
常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号
3AE-1066
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
電池
【交換電池】FK758
材質(カバー)
ガラス(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
0.094(100V時)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
630
リモコン
FSK90910K (別売)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
94
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-017
内蔵ランプ
LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光の可否
不可
調色の可否
不可
注意
※調光はできません。
※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。